Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-A, 6 Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-A, 6 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 6 Drucktaster
Hängetaster XAC-A, 6 Drucktaster
Artikel-Nr.:
     C7775-XACA671
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA671
EAN/GTIN:
     3389110645118
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
Nachschaltgerät
Diese XACA Pendeltankstelle ist ideal für die Steuerung von eintourigen Hebezeuganwendungen. Er hat 1 -up-, 1 -down-, 1 -left-, 1 -right- und 2 -diagonal- Drucktasten mit 1 Schließer pro Taste. Es ist IP65. Diese pistolengriffförmige Hängesteuerung ist ideal für die direkte Steuerung mit schweren Arbeitshandschuhen von mechanischen Handhabungsanwendungen wie Brückenkränen, Turmkränen, festen Hebezeugen und Trägerzügen. Dank seines robusten, doppelt isolierten thermoplastischen Materials ist er stoß- und korrosionsbeständig. Seine hohe Belastbarkeit ermöglicht 1 Million Operationen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1,2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, drucktaster ip65, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.