Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster 1 Not-Aus, Stromkreis, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster 1 Not-Aus, Stromkreis, 12A
Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster 1 Not-Aus, Stromkreis, 12A
Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster 1 Not-Aus, Stromkreis, 12A
Artikel-Nr.:
     C7775-XACB3295
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB3295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
Not Aus Taster
Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
0 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
2
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
74,5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hängetaster schneider, hängetaster, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.