| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XACS103 Herst.-Nr.: XACS103 EAN/GTIN: 3389110645262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hilfsschalter mit Federrücklauf - 2 S - Montage auf Sockel. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Fassung: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Hängetaster, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |