| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XALK178W3B140G Herst.-Nr.: XALK178W3B140G EAN/GTIN: 3606489745721 |
| |
|
| | |
| Harmony XALK Baureihe, Beleuchtberer Not-Aus/Not-Halt-Taster im Gehäuse für 24V. Die Beleuchtung ist 2-farbig, LEDs weiß/rot, Farbwechsel erfolgt bei Betätigung. Mit 1 Schließer und 2 Öffner. In Kunststoffausführung. Art der Entriegelung Drehentriegelung. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP65, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | ja | Lochdurchmesser: | 22 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Durchmesser der Kappe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, abs kunststoffgehäuse, smd schalter, schneider electric kunststoffgehäuse, Not-Aus Taster, Komplettgerät, NOT-AUS-Taster, Notaus-Taster, Notschalter, Notstopp, Notstopp komplett, Notstoppschalter |
| | |
| |