Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 NOT-AUS-TASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 NOT-AUS-TASTER
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 NOT-AUS-TASTER
ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 NOT-AUS-TASTER
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWF198EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWF198EX
EAN/GTIN:
     3389118047174
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Steuergehäuse aus Metall - 1 Ö + 1 Ö - rot - Not-Aus. Es gehört zur Baureihe Harmony XAW ATEX D komplette Metall- oder Kunststoffgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Tastschalter, pilztaster rot, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.