Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 NOT-AUS-TASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 NOT-AUS-TASTER
ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 NOT-AUS-TASTER
Artikel-Nr.:
     C7775-XAWG198EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWG198EX
EAN/GTIN:
     3389118047181
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kunststoff-Steuergehäuse - 1 Ö + 1 Ö - rot - Not-Aus. Es gehört zur Baureihe Harmony XAW ATEX D komplette Metall- oder Kunststoffgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der Pilztaster:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Tastschalter, pilztaster rot, pilztaster, Zweifachdrucktaster, Wahltaster, Vierfachdrucktaster, Schlüsseltaster, Pilzschlüsseltaster, Pilzdrucktaster, Not-Aus-Schalter, NOT-AUS-Pilzschalter, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgerät, Komplettgehäuse, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Dreifachdrucktaster, Doppeldrucktaster, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Befehls- und Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.