| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XB4BD912R47K Herst.-Nr.: XB4BD912R47K EAN/GTIN: 3606480985027 |
| |
|
| | |
| Dieses Harmony XB4 Potentiometer mit 22 mm Durchmesser hat einen Widerstand von 47k? und verwendet Schraubklemmen. Sie hat eine verchromte Metall-Lünette. Dieses Potentiometer bietet eine externe Schnittstelle zur Steuerung von Schlüsselparametern von Automatisierungskomponenten wie Antrieben und Umrichtern. Es lässt sich leicht in Ausschnitte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen und mit einfachen Schraubklemmen verbinden. Es ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP66 IP69 IP69K, was es ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 47000 Ohm | Leistungsaufnahme: | 1 W | Lochdurchmesser: | 22 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |