Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, Ø40, Drehentriegelung Ø22, 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, Ø40, Drehentriegelung Ø22, 1Ö
Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, Ø40, Drehentriegelung Ø22, 1Ö
Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, Ø40, Drehentriegelung Ø22, 1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BS8442
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS8442
EAN/GTIN:
     3606480625053
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Pilzdrucktaster Harmony Kunststoffprogramm, Durchmesser 22,5 mm. Rot, 40mm Durchmesser, Not-Halt/Not-Aus, Drehentriegelung, Hilfskontakt: 1Ö. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.