Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 2Ö
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 2Ö
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 2Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BS8444
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BS8444
EAN/GTIN:
     3389110959000
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Pilzdrucktaster Harmony Metallausführung Durchmesser 22,5 mm. Rot, 40mm. Durchmesser, Not-Halt/Not-Aus, Drehentriegelung, Kontakte: 2Ö. Komplettgerät, Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Hohe Schutzart: IP66/67/68/69K, einfache Montage: Selbstverrastender Schnellverschluss, Einfaches Befestigen: Dreipunktbefestigung, 1 Spitzschraube (Erdung).
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.