Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 1S+1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 1S+1Ö
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 1S+1Ö
Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 1S+1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5AS8445
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AS8445
EAN/GTIN:
     3389110903720
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Komplettgerät, Kunststoffprogramm DM 22 mm. Pilzdrucktaster. Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung. Hilfsschalter 1 S + 1 Ö. Komplettgerät, -Not-Halt/Not-Aus-, rot DM 40 mm. Überlistungssicher, mit Schraubanschluss. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Kunststoffausführung DM 22,5 mm. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Gleiche Hilfsschalterblöcke wie für XB4-Metallprogramm.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.