Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, rot, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, rot, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC
Leuchtdrucktaster, rot, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC
Leuchtdrucktaster, rot, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5AW34B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AW34B5
EAN/GTIN:
     3389110904123
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Ausschalter, Wechselschalter, drucktaster 22mm 1s+1ö, leuchtdrucktaster, schneider electric leuchtdrucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.