Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelber pushbutton Ø 16, flach, o. Rastung, 2OC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelber pushbutton Ø 16, flach, o. Rastung, 2OC
Gelber pushbutton Ø 16, flach, o. Rastung, 2OC
Gelber pushbutton Ø 16, flach, o. Rastung, 2OC
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6ECA52P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6ECA52P
EAN/GTIN:
     3389110626247
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
schneider drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,69*
€ 66,2711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,07*
€ 65,5333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,32*
€ 61,0708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,03*
€ 50,0157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.