Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø 22, rot, Pilzdrucktaster Ø 40mm, Drehentr., 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø 22, rot, Pilzdrucktaster Ø 40mm, Drehentr., 1Ö
Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø 22, rot, Pilzdrucktaster Ø 40mm, Drehentr., 1Ö
Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø 22, rot, Pilzdrucktaster Ø 40mm, Drehentr., 1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB7ES542P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7ES542P
EAN/GTIN:
     3389110162363
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.