Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Rückstellung, gelb, S+Ö


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drucktaster, Rückstellung, gelb, S+Ö
Drucktaster, Rückstellung, gelb, S+Ö
Drucktaster, Rückstellung, gelb, S+Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB7NA85
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NA85
EAN/GTIN:
     3606480470233
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,15*
€ 108,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,15*
€ 106,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 88,37*
€ 105,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,01*
€ 99,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.