Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter Ø 22, rot, Pilzkopf Ø 40mm, Drehentriegelung, 1 Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schalter Ø 22, rot, Pilzkopf Ø 40mm, Drehentriegelung, 1 Ö
Not-Aus-Schalter Ø 22, rot, Pilzkopf Ø 40mm, Drehentriegelung, 1 Ö
Not-Aus-Schalter Ø 22, rot, Pilzkopf Ø 40mm, Drehentriegelung, 1 Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB7NS8442
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7NS8442
EAN/GTIN:
     3606480465581
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.