Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XCSDMC79010
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSDMC79010
EAN/GTIN:
     3389110971774
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
XCSDMC Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, 2 Öffner, gestuft schaltend, 10m Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
7 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 85 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Min. Ausgangsstrom:
0 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
15 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Statusanzeige:
nein
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter, sicherheitstechnik, safety, safety sensors, sicherheits-positionsschalter, schicherheits positionsschalter, preventa
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.