Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+2S, gestuft schaltend, BBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+2S, gestuft schaltend, BBM
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+2S, gestuft schaltend, BBM
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+2S, gestuft schaltend, BBM
Artikel-Nr.:
     C7775-XE3NP2151
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XE3NP2151
EAN/GTIN:
     3389110196030
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1 Öffner und 2 Schließer, gestuft schaltend, BBM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, positionsschalter, positions schalter, limit switch, endschalter, end schalter, grenzschalter, grenz schalter, endtaster, end taster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.