Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC
Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC
Hänget., Drucktast. m. Sch.kappe, f. Steuerst.kreis, Analogausg., 0-15 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XEAB25361
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XEAB25361
EAN/GTIN:
     3389110655117
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Drucktaster Harmony XAC. mit Schutzkappe, Kontakte: 1S+1Ö zu Beginn des Wegs, 1S am Ende des Wegs. Analogausgang 0-15VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hängesteuerung, Hängetaster, hängetaster telemecanique, dichtkappe, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.