Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XESD2201
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XESD2201
EAN/GTIN:
     3389110644005
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Hilfskontakt
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 3S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, hilfskontaktblock telemecanique, hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte...
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.