Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWANDLER 60BAR 4-20MA G1/4A M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRUCKWANDLER 60BAR 4-20MA G1/4A M12
DRUCKWANDLER 60BAR 4-20MA G1/4A M12
DRUCKWANDLER 60BAR 4-20MA G1/4A M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XMEP060BD21F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP060BD21F
EAN/GTIN:
     3389119636209
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
OsiSense XM ? für mobile Applikationen. XMEP-Druckwandler, M12-Stecker. Analogausgänge 4-20 mA, Druckbereich 0-60 bar. Druckwandler, Gerät in Edelstahl 316L mit Analogausgang 0 - 10 V / 0,5 - 4,5 V / 4 - 20 mA. Für Hydrauliköle, Gas, Kältemittel. Elektrische Anschlüsse M12-Stecker, 3-polig, Deutsch DT04-3P, AMP Superseal 1,5. Hydraulische Anschlüsse G1/4. Druckbereich 60 bis 600 bar. Schutzart IP 69K. Temperatur -40 bis +100°C. Betriebsspannung 12 - 24 V DC, Grenzbereich 8 - 33 V. Zertifizierungen E-Zertifizierung, CE, EN61326-2-3.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
60000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 60 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 60000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 60 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 60000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
120 bar
Berstdruck:
180 bar
Mediumtemperatur:
-20 °C | 120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
6000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucküberwachungsgerät, Druckwächter, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.