Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A AMP JP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A AMP JP
DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A AMP JP
DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A AMP JP
Artikel-Nr.:
     C7775-XMEP250BJ21F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP250BJ21F
EAN/GTIN:
     3389119636568
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A AMP JP
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
250000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 250 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 250000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 250 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
500 bar
Berstdruck:
1000 bar
Mediumtemperatur:
-30 °C | 120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
25000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, telemecanique drucksensor, differenzdrucksensor, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucküberwachungsgerät, Druckwächter, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.