Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWANDLER 3000PSI 0-10V 1/4-18NPT MAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRUCKWANDLER 3000PSI 0-10V 1/4-18NPT MAL
DRUCKWANDLER 3000PSI 0-10V 1/4-18NPT MAL
DRUCKWANDLER 3000PSI 0-10V 1/4-18NPT MAL
Artikel-Nr.:
     C7775-XMEP3K0PT730
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP3K0PT730
EAN/GTIN:
     3389119636971
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
DRUCKWANDLER 3000PSI 0-10V 1/4-18NPT MAL
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
206843 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 206.8 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 206842 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 206.8 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
414 bar
Berstdruck:
827,4 bar
Mediumtemperatur:
-30 °C | 100 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
206842712 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Näherungsschalter, Näherungssensor, differenzdrucksensor, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucküberwachungsgerät, Druckwächter, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.