Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKWANDLER 400BAR 0,5-4,5V DC G1/4A AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRUCKWANDLER 400BAR 0,5-4,5V DC G1/4A AM
DRUCKWANDLER 400BAR 0,5-4,5V DC G1/4A AM
DRUCKWANDLER 400BAR 0,5-4,5V DC G1/4A AM
Artikel-Nr.:
     C7775-XMEP400BV11FQ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP400BV11FQ
EAN/GTIN:
     3389119636773
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
DRUCKWANDLER 400BAR 0,5-4,5V DC G1/4A AM
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
400000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 400 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 400000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 400 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
800 bar
Berstdruck:
1600 bar
Mediumtemperatur:
-30 °C | 120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
40000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, drucksensoren schneider, rundsteckverbinder sonstige, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucküberwachungsgerät, Druckwächter, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,34*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.