Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLA-Druckschalter 2,5 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLA-Druckschalter 2,5 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 2,5 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 2,5 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLA002A2S11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA002A2S11
EAN/GTIN:
     3389110711196
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLA-Druckschalter 2,5 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
5000 hPa
Einschaltdruck:
0.15 bar | 2.5 bar
Anfangseinstellung:
150 hPa | 2500 hPa
Ausschaltdruck:
0.02 bar | 2.37 bar
Endeinstellung:
20 hPa | 2370 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0,13 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, schneider electric drucktaster 1s 1ö, mechanischer sicherheitsschalter, druckluftschalter telemecanique, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.