Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Vakuumschalter - 1 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLBM02V2S12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLBM02V2S12
EAN/GTIN:
     3389110751826
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLB-Vakuumschalter 1 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
5000 hPa
Einschaltdruck:
-0.87 bar | -0.01 bar
Anfangseinstellung:
-870 hPa | -10 hPa
Ausschaltdruck:
-1 bar | -0.14 bar
Endeinstellung:
-1000 hPa | -140 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0,67 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, Vakuumschalter, schneider electric drucktaster 1s 1ö, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.