Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLC-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLC-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Pg13
XMLC-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Pg13
XMLC-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Pg13
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLCS10A2S11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLCS10A2S11
EAN/GTIN:
     3389110472233
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
XMLC-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 2 Öffner oder 2 Schließer, Pg13 Anschluss
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
30000 hPa
Einschaltdruck:
0.7 bar | 10 bar
Anfangseinstellung:
700 hPa | 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.45 bar | 9.35 bar
Endeinstellung:
450 hPa | 9350 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
37,5 bar
Berstdruck:
67,5 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Drucktaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.