Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, DIN
XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, DIN
XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, DIN
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLP001GC21F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP001GC21F
EAN/GTIN:
     3389119625289
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLP-Druckgeber 1 Bar, 4-20mA, G1/4, DIN
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
1000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 1 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 1000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 1 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 1000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
3 bar
Berstdruck:
5 bar
Mediumtemperatur:
-15 °C | 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
100000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, drucksensor 0 bis 1 bar, druckluftschalter, druckluftschalter telemecanique, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.