| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XMLP010BD21F Herst.-Nr.: XMLP010BD21F EAN/GTIN: 3389119638739 |
| |
|
| | |
| OsiSense XM ? Neuer kleiner Druckwandler XMLP. Anschluss G1/4, Ausgang 4-20mA, Druckbereich 0-10 bar. Druckwandler, Gerät in Edelstahl AISI 316L mit Analogausgang. 0 - 10 V / 0,5 - 4,5 V / 4 - 20 mA. Für Hydrauliköle, Gas, Kältemittel. Elektrische Anschlüsse M12-Stecker, 4-polig, aber auch DIN 3852-A. Hydraulische Anschlüsse G1/4A, aber auch 7/16-20 UNF-2A und 2B. Druckbereich -1 bis 600 bar. Schutzart IP 65 und IP 67 (mit M12-Stecker). Temperatur -30 bis +85°C (im Betrieb, für M12-Stecker). Betriebsspannung 12-24 V DC, Grenzbereich 7-33 V. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Max. Betriebsdruck: | 10000 hPa | Einschaltdruck: | 0 bar | 10 bar | Anfangseinstellung: | 0 hPa | 10000 hPa | Ausschaltdruck: | 0 bar | 10 bar | Endeinstellung: | 0 hPa | 10000 hPa | Druck-Schaltdifferenz: | 0 bar | Max. Prüfdruck: | 20 bar | Berstdruck: | 30 bar | Mediumtemperatur: | -20 °C | 120 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | Anfangswert Messbereich Druck: | 0 Pa | Endwert Messbereich Druck: | 1000000 Pa | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Schaltvermögen bei AC-3, 240 V: | 0 kA | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 0 A | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 0 | Einstellbarer Strombereich: | 0 A | Mit Handbetätigung: | nein | Mit manuellem Ein-/Ausschalter: | nein | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Elektronische Ausführung: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Gewindemaß: | sonstige | Mit Display: | nein | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, druckluftschalter telemecanique, hydraulik druckschalter, druckmessumformer 10 bar, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucküberwachungsgerät, Druckwächter, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter |
| | |
| |