Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLP-Druckgeber 500 mBar, 4-20mA, G1/4 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLP-Druckgeber 500 mBar, 4-20mA, G1/4 M12
XMLP-Druckgeber 500 mBar, 4-20mA, G1/4 M12
XMLP-Druckgeber 500 mBar, 4-20mA, G1/4 M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLP500MD21F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP500MD21F
EAN/GTIN:
     3389119625128
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
OsiSense XM ? Neuer kleiner Druckwandler XMLP. Anschluss G1/4, Ausgang 4-20mA, Druckbereich 0-500 mbar. Druckwandler, Gerät in Edelstahl AISI 316L mit Analogausgang. 0 - 10 V / 0,5 - 4,5 V / 4 - 20 mA. Für Hydrauliköle, Gas, Kältemittel. Elektrische Anschlüsse M12-Stecker, 4-polig, aber auch DIN 3852-A. Hydraulische Anschlüsse G1/4A, aber auch 7/16-20 UNF-2A und 2B. Druckbereich -1 bis 600 bar. Schutzart IP 65 und IP 67 (mit M12-Stecker). Temperatur -30 bis +85°C (im Betrieb, für M12-Stecker). Betriebsspannung 12-24 V DC, Grenzbereich 7-33 V.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
500 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 0.5 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 500 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 0.5 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 500 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
3 bar
Berstdruck:
5 bar
Mediumtemperatur:
-15 °C | 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
50000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, differenzdrucksensor, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.