Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLR Durcksensor 40 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLR Durcksensor 40 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
XMLR Durcksensor 40 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
XMLR Durcksensor 40 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLR040G1N26
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLR040G1N26
EAN/GTIN:
     3389119611190
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLR Durcksensor 40 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
40000 hPa
Einschaltdruck:
2 bar | 40 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 40000 hPa
Ausschaltdruck:
3.2 bar | 40 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 40000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1,2 bar
Max. Prüfdruck:
150 bar
Berstdruck:
150 bar
Mediumtemperatur:
-20 °C | 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
200000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
4000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.