Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLR Durcksensor 250 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLR Durcksensor 250 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
XMLR Durcksensor 250 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
XMLR Durcksensor 250 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLR250M1N26
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLR250M1N26
EAN/GTIN:
     3389119611718
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
XMLR Durcksensor 250 bar, 1/4" 18 NPT, 24 VDC, 4-20 mA, NPN, M12
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
250000 hPa
Einschaltdruck:
8 bar | 160 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 250000 hPa
Ausschaltdruck:
20 bar | 250 bar
Endeinstellung:
0 hPa | 250000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
7,5 bar
Max. Prüfdruck:
750 bar
Berstdruck:
1500 bar
Mediumtemperatur:
-20 °C | 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
1250000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
25000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter schneider, druckluftschalter, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.