OsiSense XU ? Optoelektronische Gabel- und WinkelLichtschrankenohne Einstellung. XUV-Optoe. Sensor, Winkel-Lichtschranke. Abmessung 44(A) x 75 x 10, Ausgangsfunktion S, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 0,05. Sender und Empfänger in einem Gerät mit LED-Anzeige. Sender Modulierte rote LED. Max. Schaltfrequenz 4000 Hz. Temperatur (Betrieb) -10 °C bis 60 °C. Schutzart IP 65 und IP 67. Gehäuse aus gestrichenem Alumiunium.
| |
Min. Objektgröße: | 0 mm |
Gabeltiefe: | 50 mm |
Gabelweite: | 0 mm |
Bemessungsschaltabstand: | 50 mm |
Max. Schaltabstand: | 50 mm |
Max. Ausgangsstrom: | 0 mA |
Mit Zeitfunktion: | nein |
Reflektor im Lieferumfang enthalten: | nein |
Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein |
Mit sonstigem Analogausgang: | nein |
Einstellverfahren: | sonstige |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: | nein |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 |
Ausführung des Schaltausgangs: | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) |
Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Gehäusebauform: | Sonderbauform |
Breite des Sensors: | 50 mm |
Durchmesser des Sensors: | 0 mm |
Höhe des Sensors: | 0 mm |
Länge des Sensors: | 0 mm |
Tastfunktion: | hellschaltend |
Werkstoff der optischen Fläche: | Glas |
Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0 mA |
Min. Reflektorabstand: | 0 mm |
Reaktionszeit: | 0,1 ms |
Reichweite des Schutzfeldes: | 0 m |
Schaltfrequenz: | 4000 Hz |
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: | 0 V |
Spannungsart: | DC |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein |
Vorausfallmeldung: | nein |
Laserschutzklasse: | ohne |
Wellenlänge des Sensors: | 0 nm |
Lichtart: | Laserdiode, Rotlicht |
Lichtfleck: | 0 mm² |
AWG-Nummer: | 0 |
Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige |
Mit Wiederanlaufsperre: | nein |
Schutzart (IP): | IP65 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Umgebungstemperatur: | -10 °C | 60 °C |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V |