Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zub. f. Sen., reflekt. selbstkl. Klebeb., Reflex.-Lichts.r. polar., 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C7775-XUYSCP25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYSCP25
EAN/GTIN:
     3389119009638
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Zub. f. Sen., reflekt. selbstkl. Klebeb., Reflex.-Lichts.r. polar., 25mm
Weitere Informationen:
Form:
Reflexband
Höhe:
25 mm
Breite:
1000 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, lichtschranke schneider electric, markierband, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.