Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XUZC180S21
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUZC180S21
EAN/GTIN:
     3389119056557
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Zubehör für Sensor, Reflektor, 42x182 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
0 mm
Breite:
42 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Weitere Suchbegriffe: optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.