Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Sensor, Reflektor, 50x50mm, Präzision


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Sensor, Reflektor, 50x50mm, Präzision
Zubehör für Sensor, Reflektor, 50x50mm, Präzision
Zubehör für Sensor, Reflektor, 50x50mm, Präzision
Artikel-Nr.:
     C7775-XUZC50HP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUZC50HP
EAN/GTIN:
     3389119023917
Suchbegriffe:
Fotosensor
Reflektor für Lichtschranken
fotosensor
Zubehör für Sensor, Reflektor, 50x50mm, Präzision
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Weitere Suchbegriffe: optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.