Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower R 40 mm sockelmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tower R 40 mm sockelmontiert
Tower R 40 mm sockelmontiert
Tower R 40 mm sockelmontiert
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC4B3K
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B3K
EAN/GTIN:
     3606480032448
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
40 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.