| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVS10BMW Herst.-Nr.: XVS10BMW EAN/GTIN: 3389119045346 |
| |
|
| | |
| Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der Produktivität. Weitere Informationen: | | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,3 A | Schutzart (IP): | IP53 | Leistung: | 0 W | Lautstärke: | 106 dB | Art des akustischen Signals: | Pulston/Dauerton | Montageart: | Aufbau | Gehäusefarbe: | weiß | Art des akustischen Signalgebers: | Hupe | Nennspannung: | 12 V | 24 V | Mit Kontakt: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, Alarmsirene, Sirene, SmartHome Sirene, signalhorn 24v, hupe horn, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlic... |
| | |
| |