Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8
Artikel-Nr.:
     C7775-XXR12A8KAM8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXR12A8KAM8
EAN/GTIN:
     3389119127790
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Rundsteckverbinder sonstige
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Schaltabstand Sn 0,2m, 2S, M8
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
200 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Einstellbarer Abstand:
0 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
0 mm | 200 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0 %
Schaltfrequenz:
125 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.