Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,6m, 2S, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,6m, 2S, M12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,6m, 2S, M12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Sn 0,6m, 2S, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XXR18A3KAM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXR18A3KAM12
EAN/GTIN:
     3389119127820
Suchbegriffe:
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
schallsensor
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Schaltabstand Sn 0,6m, 2S, Steckverbinder M12
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
610 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
0 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
0 mm | 610 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
40 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0 %
Schaltfrequenz:
40 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallsensor, Ultraschallsensoren, Ultraschall-Näherungsschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.