Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 2m Kabel
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 2m Kabel
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XXV18B1PAL2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXV18B1PAL2
EAN/GTIN:
     3389119051941
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Rundsteckverbinder sonstige
OsiSense XX ? neue, einfach handhabbare Basisausführung. M18-Ultraschallsensor, Metall. Abmessungen M18 x 61 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NO, Funktion PNP, Schaltabstand_m 0,05, Schutzart IP 67. Robuste Metallausführung, fester Schaltabstand 50 mm. Die Ultraschallerfassung basiert auf einer Zeitmessung zwischen dem Sendezeitpunkt einer Schallwelle (Druckwelle) und dem Empfangszeitpunkt ihres Echos (reflektierte Schallwelle). Ultraschallsensoren ermöglichen dadurch die berührungslose Erfassung beliebiger Objekte, unabhängig vom Material (Metall, Kunststoff, Holz, Karton, - ), der Farbe, dem Aggregatzustand (fest, flüssig, pulverförmig, - ) und der Transparenz. Das Fehlen beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
3 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
0 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
3 mm | 50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
15 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
1,5 %
Schaltfrequenz:
80 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.