Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 5m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 5m Kabel
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 5m Kabel
M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, PNP 1S, 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XXV18B1PAL5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XXV18B1PAL5
EAN/GTIN:
     3389119128124
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Ultraschall Sensor
M18-Ultraschallsensor, Metall, Schaltabstand Sn 50mm, PNP 1S, 5m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
3 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
0 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
3 mm | 50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
15 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
1,5 %
Schaltfrequenz:
80 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.