Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE1A290
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A290
EAN/GTIN:
     3389110355253
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 daN, Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge 70 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.