Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100M BEIDS, 2Ö 2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100M BEIDS, 2Ö 2S
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100M BEIDS, 2Ö 2S
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100M BEIDS, 2Ö 2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CEDC590
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CEDC590
EAN/GTIN:
     3606480880094
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 2x100m, beidseitige Betätigung, Silikonmanschetten, Rückstellung: Schlüsselschalter, Schaltausgänge 2Ö+2S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.