Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Drehentriegelung, Ø 22, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Drehentriegelung, Ø 22, rot
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Drehentriegelung, Ø 22, rot
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Drehentriegelung, Ø 22, rot
Artikel-Nr.:
     C7775-ZA2BS844
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZA2BS844
EAN/GTIN:
     3389110591767
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Frontelement für Hängetaster XAC A. Vorsatz Not-Aus-Schalter DM 40 mm, Drehentriegelung, DM 22. Grundfarbe Rot. Pilztaster, rot, rastend, Drehentriegelung, für Fronteinbau.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.