Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot
Artikel-Nr.:
     C7775-ZA2BS934
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZA2BS934
EAN/GTIN:
     3389110591774
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter Not Halt
Roter Durchmesser von 30 mm für Not-Aus-Taster, mit abgeschaltetem Auslöser und Schlüsselentriegelung. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.