Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAMENSSCHILD (E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAMENSSCHILD (E
NAMENSSCHILD (E
NAMENSSCHILD (E
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2BY9330
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY9330
EAN/GTIN:
     3389110598070
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Emergency Stop
Bezeichnungsschilddurchmesser von 60 mm - EMERGENCY STOP. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
EMERGENCY STOP
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: NOT-AUS-Schild, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, emergency stop, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.