Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Drehentriegelung, Ø 40mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Drehentriegelung, Ø 40mm, rot
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Drehentriegelung, Ø 40mm, rot
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Drehentriegelung, Ø 40mm, rot
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BS844
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BS844
EAN/GTIN:
     3389110888867
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Frontelement für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Drehentriegelung. Frontelement für -Not-Halt/Not-Aus-Taster, rot, DM 40 mm. Überlistungssicher. (auch mit DM 30 mm und 60 mm erhältlich). mit Rastung.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.