Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentr., Pilzdruckt., Ø40 -rot-Ronis 421E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentr., Pilzdruckt., Ø40 -rot-Ronis 421E
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentr., Pilzdruckt., Ø40 -rot-Ronis 421E
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentr., Pilzdruckt., Ø40 -rot-Ronis 421E
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BS94412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BS94412
EAN/GTIN:
     3389110122985
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.