Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz, rot Ø60 f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatz, rot Ø60 f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher
Vorsatz, rot Ø60 f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher
Vorsatz, rot Ø60 f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø22 Zugentrieg., überlistungssicher
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BX84
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BX84
EAN/GTIN:
     3389119048064
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.