| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB4BZ1015 Herst.-Nr.: ZB4BZ1015 EAN/GTIN: 3389119037686 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalter, werkzeugloser Spring Clamp-Anschluss. Hilfsschalterblock, Spring Clamp, Metallprogramm. Hilfsschalter 1 S. Federzugklemmen, DM 22. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Montageart: | sonstige | Ausführung: | integrierbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Fassung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |